タイガー魔法瓶
圧力IHジャー炊飯器
もっちり、しっかり食感”圧力炊き”
進化したおいしさ&粒立ち保温
遠赤5層土鍋コート釜
ごはんの弾力を引き出す
旨み粒立ち炊飯プログラム
炊きたてのごはんのおいしさをキープ”粒立ち保温”プログラム
色
モーブブラック
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
1
定格周波数(Hz)
50~60
加熱方式
圧力IH
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
区分
容量(L)
定格消費電力(W)
本体質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02716781
JPV-T100
B
1
1100
5.5
25.7×38×21.4
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02716790
JPV-T180
D
1.8
1210
6.7
28.6×40.6×25.3
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください