ローム LED, 黄-緑, 表面実装, 1608, SML-D12M1WT86

ローム LED, 黄-緑, 表面実装, 1608, SML-D12M1WT86 - ROHM
仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 30 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 575 nm●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.55mm●ロームチップLED SML-D1シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-D1 EXCELEDシリーズのチップLEDは●フラットトップ0603パッケージです。 SML-D1表面取り付けLEDは●オリジナルのデバイス技術を採用し●高い輝度と信頼性を実現します。. 1.6 x 0.8 mmのパッケージサイズRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02712940SML-D12M1WT86
オープン
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする