仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.8 V●光度 : 2.5 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 620 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●ROHM チップ LED SML-21 シリーズ. 表面実装型のSML-21シリーズはロームの0805フットプリントチップLEDです。これらの角型フラットトップLEDは●豊富な色バリエーションが用意されています。また●SML-21のLEDには多様な発光タイプがあります。. パッケージサイズ: 2 x 1.25 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)