曜日別特売

ローム LED, オレンジ, 表面実装, 2012, SML-211DTT86

ローム LED, オレンジ, 表面実装, 2012, SML-211DTT86 - ROHM
仕様●LED色 : オレンジ●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.8 V●光度 : 2.5 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 605 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●ROHM チップ LED SML-21 シリーズ. 表面実装型のSML-21シリーズはロームの0805フットプリントチップLEDです。これらの角型フラットトップLEDは●豊富な色バリエーションが用意されています。また●SML-21のLEDには多様な発光タイプがあります。. パッケージサイズ: 2 x 1.25 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02716196SML-211DTT86
オープン
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする