曜日別特売

ローム LED, 赤, 表面実装, 1006, SML-P12UTT86

ローム LED, 赤, 表面実装, 1006, SML-P12UTT86 - ROHM
仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1006 (0402)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 85 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 正方形●主波長 : 620 nm●寸法 : 1 x 0.6 x 0.2mm●ロームPicoLEDチップLED. SML-P12シリーズのPICOLEDシリーズは●ローム社の角型でフラットトップ0402パッケージチップLEDを搭載しています。 小型のSML-P12 LEDは●独創的なデバイステクノロジーを採用し●高輝度と高信頼性を実現しています。 SML-P12 PICOLEDも低電力消費です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02715137SML-P12UTT86
オープン
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする