曜日別特売

ローム LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-343MC3F

ローム LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-343MC3F - ROHM
仕様●LED色 : 緑●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 25 mcd●放射束 : 75mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 563 nm●寸法 : 3.8 Dia.x 5.4mm●ロームのLEDランプは屋外表示器などに適した高輝度・高信頼性LEDランプなど幅広い製品群をラインアップしています。丸型Φ3 LEDランプ 用途: 貨幣計数機 携帯型データ端末 デジタルマルチメータ: 携帯型 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) モータ制御: ブラシレスDC ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 指紋認証機器 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) デジタルマルチメータ: 据置型 EMS 用ディスプレイ 太陽光発電インバータRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02711716SLR-343MC3F
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする