曜日別特売

電源接続工事不要 200万画素モバイル充電型ワイヤレスドライブレコーダー【Peta Came】

電源接続工事不要 200万画素モバイル充電型ワイヤレスドライブレコーダー【Peta Came】 - ブロードウォッチ電源接続工事不要 200万画素モバイル充電型ワイヤレスドライブレコーダー【Peta Came】 - ブロードウォッチ電源接続工事不要 200万画素モバイル充電型ワイヤレスドライブレコーダー【Peta Came】 - ブロードウォッチ電源接続工事不要 200万画素モバイル充電型ワイヤレスドライブレコーダー【Peta Came】 - ブロードウォッチ電源接続工事不要 200万画素モバイル充電型ワイヤレスドライブレコーダー【Peta Came】 - ブロードウォッチ電源接続工事不要 200万画素モバイル充電型ワイヤレスドライブレコーダー【Peta Came】 - ブロードウォッチ電源接続工事不要 200万画素モバイル充電型ワイヤレスドライブレコーダー【Peta Came】 - ブロードウォッチ電源接続工事不要 200万画素モバイル充電型ワイヤレスドライブレコーダー【Peta Came】 - ブロードウォッチ

電源・配線工事が不要!ペタッと貼り付けるだけで使える充電式ドラレコ
配線が不要なのでフロントガラスすっきり
Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで録画データを確認できる
1回の充電で約400分連続使用が可能
従業員共用の営業車やレンタカーなどで活躍

用途社有車や営業車、レンタカー・カーシェアその他マイクあり、【技適】取得済付属品本体、吸盤付きブラケット、ケーブル止め、USB 充電ケーブル、レンズ固定用ドライバー ※microSD カードは別売材質【本体】ABS【レンズ】強化ガラス質量(g)85電源(V)DC5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×51×40メモリーmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上)録画時間最大約280 時間(512GB の microSD カード使用時)画質1080P/VGA実撮影画角約120 (対角)フレームレート10/15/24/30fpsWi-FiIEEE802.11g/2.4GHz録画方式サイクル録画あり稼働時間(分)400内容量1個
注意
PETA-CAM-M1080PH
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02728857PETA-CAM-M1080PH
19,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする