onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, NCV7805BD2TR4G

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, NCV7805BD2TR4G - onsemi
仕様●出力電流 Max : 2.2A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 100 mV●精度 : 4%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 8mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.236 x 9.347 x 4.572mm●入力電圧 Max : 35 Vmm●幅 : 9.347mm●7805リニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. この注目の ON Semiconductor リニア電圧レギュレータのファミリは 7805 ファミリに属しています。これらの製品はモノリシック集積回路で●ローカルやカード上のレギュレーションをはじめとする幅広い用途向けに固定電圧レギュレータとして設計されています。この7805正電圧レギュレータは外部コンポーネントを必要とせず●内部サーマル過負荷保護及び電流制限●安全動作領域補償を統合しています。. 出力電圧: 5 V 内部の短絡電流制限 出力トランジスタ安全動作領域補償 鉛フリーパッケージを用意 出力電圧の公差: 2 %及び4 %RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(800個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02724289NCV7805BD2TR4G
オープン
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする