onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MC33275ST-3.3T3G

onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MC33275ST-3.3T3G - onsemi
仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 10 mV●ロードレギュレーション : 25 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-223μA●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.7 x 3.7 x 1.65mm●入力電圧 Max : 13 Vmm●長さ : 6.7mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●250 → 300 mA●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02727028MC33275ST-3.3T3G
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする