onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 過電圧保護, 6-Pin UDFN
仕様●電圧管理タイプ : 過電圧保護●管理数 : 1●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : UDFN●ピン数 : 6●寸法 : 2 x 2 x 0.5mm●最大リセット閾値電圧 : 20V●動作供給電圧 Max : 20 V●動作温度 Max : +85 ℃●電圧保護●ON Semiconductor. 電圧保護コントローラ バッテリ保護コントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(20個)