曜日別特売

onsemi, クロック発生器, ECL, PECL, 差動、シングルエンド, 32-Pin LQFP

onsemi, クロック発生器, ECL, PECL, 差動、シングルエンド, 32-Pin LQFP - onsemi
仕様●論理回路 : ECL●ロジックタイプ : クロック ドライバ●入力信号タイプ : ECL, HSTL, PECL●出力ロジックレベル : ECL, PECL●動作/操作モード : 差動●シングルエンド●クロック入力数 : 2●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : LQFP●ピン数 : 32●寸法 : 7 x 7 x 1.45mm●長さ : 7mm●幅 : 7mm●高さ : 1.45mm●動作供給電圧 Max : 3.8 V●動作温度 Min : -40 ℃●クロックバッファ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02725181MC100LVEP111FAG
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする