曜日別特売

SK-856 エニグマ ライト CE1 EK プロテクター

SK-856 エニグマ ライト CE1 EK プロテクター - コミネSK-856 エニグマ ライト CE1 EK プロテクター - コミネSK-856 エニグマ ライト CE1 EK プロテクター - コミネSK-856 エニグマ ライト CE1 EK プロテクター - コミネSK-856 エニグマ ライト CE1 EK プロテクター - コミネ
(1件のレビュー)

欧州CE規格レベル1認証を取得した通気性抜群で薄型の肘・膝用瞬間硬化ソフトインナープロテクター
特徴
・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。
・左右セット

用途
サイズ:Free
(W)125cm×(H)230cm×(T)8cm
・記載の数値は製品の外寸です
・ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
ブラックサイズFree部位名称肘・膝用内容量1着
注意
※注意事項
※商品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0273073804-856
1,500
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02730738
2025-05-10
用途: バイクの乗車時
その他業種

従来の物より軽量で蒸れ軽減の効果あり。しかも安価で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする