本革と欧州CE規格レベル2ナックルガードを搭載した操作性抜群の防風仕様ウインターグローブ。
フローティング構造とシャーリングを効果的に配置し装着時の快適性を向上。
スマートフォン操作可能。
特徴
・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備
・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
・防風仕様
・グリップヒーターと相性抜群。グリップヒーターからの熱を余すことなくライダーに伝えられるよう、掌を表地と裏地のみとし、中綿と透湿防水メンブレンを省略した防風仕様冬用ライディンググローブ。中綿レスの構造により、冬用グローブらしからぬダイレクトなグリップと高い操作性を実現しています。
・本革使用
・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル
・指先に配置した特殊素材により、グローブを着用したままでもタッチパネルの操作が可能
・コミネCEパック