JK-627 プロテクトソフトシェルジャケット ソリアーノ

JK-627 プロテクトソフトシェルジャケット ソリアーノ - コミネJK-627 プロテクトソフトシェルジャケット ソリアーノ - コミネJK-627 プロテクトソフトシェルジャケット ソリアーノ - コミネJK-627 プロテクトソフトシェルジャケット ソリアーノ - コミネJK-627 プロテクトソフトシェルジャケット ソリアーノ - コミネJK-627 プロテクトソフトシェルジャケット ソリアーノ - コミネJK-627 プロテクトソフトシェルジャケット ソリアーノ - コミネJK-627 プロテクトソフトシェルジャケット ソリアーノ - コミネ

防風性と保温性を持ったソフトシェル素材を使用したウインタージャケット。
充実の機能でロングシーズン着用可能。
肩・肘・胸部には薄型のCE規格レベル1ソフトプロテクターを標準装備。
保温インナーの着脱やベンチレーションの開閉で気候に応じた着用が可能。
・ソフトシェル生地(防風性、通気性、伸縮性)
・背面に通気フラップ
・取り外し可能な保温ライナーと通気口で、季節を問わず長く使用できます
・夜間の安全性を高める反射パネル
・快適な乗り心地を実現する3D人間工学フィット
・胸部プロテクター:KOMINE SK-858
・肩部プロテクター:KOMINE SK-857
・肘部プロテクター:KOMINE SK-856
・背中プロテクター:SK-815
・偽造防止4Dラベル
特徴
・保温性を高める中綿入り
・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備
・着脱可能インナー標準装備
・エアベンチレーション機能
・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
・運動性を高める立体裁断
・胸プロテクター標準装備(胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備)
・防風仕様
・3Dメッシュパッド
・CEプロテクター/CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。肩・肘・脊椎などの各部に使用。
・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル
・3Dメッシュ
・伸縮生地

用途
素材
[表地]ポリエステル
[裏地]ポリエステル
[断熱材]ポリエステル
プロテクター
肩・肘・背中・胸(サイド:オプション)
材質[表地]ポリエステル[裏地]ポリエステル[断熱材]ポリエステルプロテクター肩・肘・背中・胸(サイド:オプション)内容量1着
注意
※注意事項
※商品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0273236607-627ブラックWM
22,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273239107-627ブラックWXL
22,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273240007-627ブラックS
22,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273240907-627ブラックM
22,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273241807-627ブラックL
22,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273242707-627ブラックXL
22,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273244507-627ブラック3XL
22,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273246107-627ブラック4XL
22,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273247907-627バサルトグレーWM
22,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273248807-627バサルトグレーWL
22,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273249707-627バサルトグレーWXL
22,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273250607-627バサルトグレーS
22,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273251507-627バサルトグレーM
22,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273253107-627バサルトグレーL
22,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273254007-627バサルトグレーXL
22,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273257607-627ブラックレッドWM
22,000
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
0273258507-627ブラックレッドWL
22,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273260107-627ブラックレッドWXL
22,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273261007-627ブラックレッドS
22,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273261907-627ブラックレッドM
22,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273262807-627ブラックレッドL
22,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273263707-627ブラックレッドXL
22,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273264607-627ブラックレッド2XL
22,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273265507-627ブラックレッド3XL
22,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273267107-627ブラックレッド4XL
22,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273269807-627ライトグレーブラックWXL
22,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273270707-627ライトグレーブラックS
22,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273271607-627ライトグレーブラックM
22,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273272507-627ライトグレーブラックL
22,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273274107-627ライトグレーブラックXL
22,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273275007-627ライトグレーブラック2XL
22,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273237507-627ブラックWL
22,000
取扱い終了
返品不可
0273243607-627ブラック2XL
22,000
取扱い終了
返品不可
0273247007-627ブラック5XLB
23,000
取扱い終了
返品不可
0273254907-627バサルトグレー2XL
22,000
取扱い終了
返品不可
0273255807-627バサルトグレー3XL
22,000
取扱い終了
返品不可
0273256707-627バサルトグレー4XL
22,000
取扱い終了
返品不可
0273268007-627ライトグレーブラックWM
22,000
取扱い終了
返品不可
0273268907-627ライトグレーブラックWL
22,000
取扱い終了
返品不可
0273275907-627ライトグレーブラック3XL
22,000
取扱い終了
返品不可
0273276807-627ライトグレーブラック4XL
22,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする