曜日別特売

JK-628 プロテクトソフトシェルサーマルジャケット トゥオーノ

JK-628 プロテクトソフトシェルサーマルジャケット トゥオーノ - コミネJK-628 プロテクトソフトシェルサーマルジャケット トゥオーノ - コミネJK-628 プロテクトソフトシェルサーマルジャケット トゥオーノ - コミネJK-628 プロテクトソフトシェルサーマルジャケット トゥオーノ - コミネJK-628 プロテクトソフトシェルサーマルジャケット トゥオーノ - コミネJK-628 プロテクトソフトシェルサーマルジャケット トゥオーノ - コミネJK-628 プロテクトソフトシェルサーマルジャケット トゥオーノ - コミネJK-628 プロテクトソフトシェルサーマルジャケット トゥオーノ - コミネ

冬の風に負けない安全性と快適性を兼ね備えた一着。
防風性・伸縮性を持つソフトシェル素材と保温性に優れる中綿を組み合わせたウインタージャケット。
肩・肘・胸部には薄型のCE規格レベル1ソフトプロテクターが標準装備。
・ソフトシェル生地(防風性、通気性、伸縮性)
・前腕と背中に夜間の安全性のための反射パネル
・快適な乗り心地のための3D人間工学フィット
・胸部プロテクター:KOMINE SK-858
・肩プロテクター:KOMINE SK-857
・肘プロテクター:KOMINE SK-856
・背中プロテクター:SK-815
・偽造防止4Dラベル
特徴
・保温性を高める中綿入り
・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備
・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
・運動性を高める立体裁断
・胸プロテクター標準装備(胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備)
・防風仕様
・CEプロテクター/CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。肩・肘・脊椎などの各部に使用。
・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル
・伸縮生地
注意事項
商品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。

用途
素材
[表地]ポリエステル
[裏地]ポリエステル
プロテクター
肩・肘・脊椎・胸(サイド:オプション)
材質[表地]ポリエステル[裏地]ポリエステルプロテクター肩・肘・脊椎・胸(サイド:オプション)内容量1着
注意
※注意事項
※商品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
全39種類を絞り込む
サイズ
39種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0273278607-628ブラックWL
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273279507-628ブラックWXL
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273281107-628ブラックS
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273282007-628ブラックM
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273282907-628ブラックL
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273283807-628ブラックXL
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273284707-628ブラック2XL
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273285607-628ブラック3XL
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273286507-628ブラック4XL
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273288107-628ブラック5XLB
21,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273289007-628ブラックレッドWM
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273289907-628ブラックレッドWL
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273290807-628ブラックレッドWXL
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273291707-628ブラックレッドS
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273292607-628ブラックレッドM
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273293507-628ブラックレッドL
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273295107-628ブラックレッドXL
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273296007-628ブラックレッド2XL
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273296907-628ブラックレッド3XL
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273297807-628ブラックレッド4XL
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273298707-628ライトグレーブラックWM
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273299607-628ライトグレーブラックWL
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273300507-628ライトグレーブラックWXL
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273302107-628ライトグレーブラックS
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273303007-628ライトグレーブラックM
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273303907-628ライトグレーブラックL
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273304807-628ライトグレーブラックXL
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273305707-628ライトグレーブラック2XL
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273306607-628ライトグレーブラック3XL
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273307507-628ライトグレーブラック4XL
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273309107-628バサルトグレーWM
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273310007-628バサルトグレーWL
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273310907-628バサルトグレーWXL
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273311807-628バサルトグレーS
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273312707-628バサルトグレーM
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273313607-628バサルトグレーL
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273314507-628バサルトグレーXL
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273316107-628バサルトグレー2XL
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0273317007-628バサルトグレー3XL
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする