ニチコン コンデンサ 100μF, ,35V dc, UWT1V101MCL1GS

ニチコン コンデンサ 100μF, ,35V dc, UWT1V101MCL1GS ニチコン

仕様●静電容量 100μF●電圧 35V dc●実装タイプ 表面実装●テクノロジー アルミ電解●寸法 6.3 (Dia.) 7.7mm●高さ 7.7mm●動作温度 Min -55℃●直径 6.3mm●動作温度 Max +105℃●リード間隔 2.2mm●リップル電流 84mA●WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. -55~105℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(900個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02725811 UWT1V101MCL1GS
オープン
14,980
16,478 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする