曜日別特売

ニチコン コンデンサ 4700μF, ,25V dc, UVZ1E472MHD

ニチコン コンデンサ 4700μF, ,25V dc, UVZ1E472MHD - ニチコン
仕様●静電容量 : 4700μF●電圧 : 25V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 16 (Dia.) x 31.5mm●高さ : 31.5mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 16mm●動作温度 Max : +105℃●リード間隔 : 7.5mm●リップル電流 : 1.71A●ニチコンVZシリーズ●24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは●スイッチング電源用の●ミニチュアサイズで低インピーダンス●高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは●寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02726617UVZ1E472MHD
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする