ニチコン コンデンサ 2200μF, ,16V dc, UPS1C222MHD

ニチコン コンデンサ 2200μF, ,16V dc, UPS1C222MHD - ニチコン
仕様●静電容量 : 2200μF●電圧 : 16V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 12.5 (Dia.) x 25mm●高さ : 25mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 12.5mm●動作温度 Max : +105℃●寿命 : 3000h●許容差 : ±20%●ニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは●最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは●高い使用温度範囲●高電圧●低インピーダンス●高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02723896UPS1C222MHD
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする