曜日別特売

ニチコン コンデンサ 15000μF, ,10V dc, UPW1A153MHD

ニチコン コンデンサ 15000μF, ,10V dc, UPW1A153MHD - ニチコン
仕様●静電容量 : 15000μF●電圧 : 10V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 18 (Dia.) x 40mm●高さ : 40mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 18mm●動作温度 Max : +105℃●リード間隔 : 7.5mm●漏れ電流 : 4 μA%●PWシリーズ ラジアル 6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02724569UPW1A153MHD
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする