仕様●静電容量 : 100μF●電圧 : 50V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 8 (Dia.) x 10mm●高さ : 10mm●動作温度 Min : -25℃●直径 : 8mm●動作温度 Max : +105℃●寿命 : 7000h●リップル電流 : 350mA●CWシリーズ●低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ●負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(500個)