仕様●材質 : 真鍮●取付方法 : 表面実装●寸法 : 3.25 x 2 x 1.65mm●高さ : 2mm●長さ : 3.25mm●幅 : 1.65mm●EZ Boardware SMTテストポイント. EZ Boardware SMTテストポイントは●標準プローブ又はクリップ●あるいはフックと共に使用できます。 EZ Boardware SMTテストポイントの寸法は●長さ3.65 mm●高さ2 mm●コンタクト幅1.45 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)