スプリングコンタクト HARWIN チタン銅合金 表面実装使用 2.5 x 4 x 6mm

スプリングコンタクト HARWIN チタン銅合金 表面実装使用 2.5 x 4 x 6mm - HARWIN
仕様●シリーズ : S7●定格電流 : 4A●コンタクトめっき : ニッケルめっき●寸法 : 2.5 x 4 x 6mm●高さ : 6mm●長さ : 4mm●幅 : 2.5mm●EZ Boardware SMTスプリングコンタクト(クローズドタイプ). このEZ Boardware SMTスプリングコンタクト製品は●クローズドタイプで●先端部品は引っ掛かりを防止するよう保護されています。 Cは●簡単かつ効果的な方法で複数の基板の接続ができるよう設計されています(EMCノイズ / 帯電防止に対応)。 特別な工具が不要で●標準的なピックアンドプレース式機械で取り扱うことができます。 EZ Boardwareスプリングコンタクトシールド付きフィンガの詳細については●表を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1400個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02726520S7051-42R
オープン
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする