女子シングル診察衣

女子シングル診察衣 - ナガイレーベン

軽やかなショート丈の診察衣です。丸みを帯びた衿の形がやさしい印象です。形態安定性にも優れています。

混率(%)ポリエステル85、綿15、機能制電、吸水、防汚効果内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02740179KEX-5190ホワイトS943754
5,100
取扱い終了
02740188KEX-5190ホワイトM983856
5,100
取扱い終了
02740197KEX-5190ホワイトL1024058
5,100
取扱い終了
02740206KEX-5190ホワイトLL1084259
5,100
取扱い終了
02740215KEX-5190ホワイトEL1144459
5,100
取扱い終了
02740231KEX-5190ピンクS943754
5,100
取扱い終了
02740240KEX-5190ピンクM983856
5,100
取扱い終了
02740249KEX-5190ピンクL1024058
5,100
取扱い終了
02740258KEX-5190ピンクLL1084259
5,100
取扱い終了
02740267KEX-5190ピンクEL1144459
5,100
取扱い終了
02740276KEX-5190ブルーS943754
5,100
取扱い終了
02740285KEX-5190ブルーM983856
5,100
取扱い終了
02740301KEX-5190ブルーL1024058
5,100
取扱い終了
02740310KEX-5190ブルーLL1084259
5,100
取扱い終了
02740319KEX-5190ブルーEL1144459
5,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする