男女兼用患者衣パジャマ型

男女兼用患者衣パジャマ型 - ナガイレーベン男女兼用患者衣パジャマ型 - ナガイレーベン男女兼用患者衣パジャマ型 - ナガイレーベン男女兼用患者衣パジャマ型 - ナガイレーベン男女兼用患者衣パジャマ型 - ナガイレーベン

小さな格子柄のニット素材を使用した患者衣です。しわになりにくく、ニットならではのしなやかさと柔らかさが快適な着心地をご提供します。

混率(%)ポリエステル95、キュプラ5機能吸水効果内容量1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02737790FG-1516ブルーS1044546
5,400
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
02737799FG-1516ブルーM1124948
5,400
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
02737808FG-1516ブルーL1205352
5,400
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
02737817FG-1516ブルーLL1285656
5,400
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
02737826FG-1516ブルーEL1385856
5,400
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
02737835FG-1516ベージュS1044546
5,400
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
02737851FG-1516ベージュM1124948
5,400
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
02737860FG-1516ベージュL1205352
5,400
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
02737869FG-1516ベージュLL1285656
5,400
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
02737878FG-1516ベージュEL1385856
5,400
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする