男女兼用患者衣甚平型

男女兼用患者衣甚平型 - ナガイレーベン男女兼用患者衣甚平型 - ナガイレーベン男女兼用患者衣甚平型 - ナガイレーベン男女兼用患者衣甚平型 - ナガイレーベン男女兼用患者衣甚平型 - ナガイレーベン

小さな格子柄のニット素材を使用した患者衣です。しわになりにくく、ニットならではのしなやかさと柔らかさが快適な着心地をご提供します。

混率(%)ポリエステル95、キュプラ5機能吸水効果内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02735821FG-1511ブルーS4835.567
5,200
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
02735830FG-1511ブルーM5238.570
5,200
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
02735839FG-1511ブルーL5641.573
5,200
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
02735848FG-1511ブルーLL6041.576
5,200
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
02735857FG-1511ブルーEL6441.576
5,200
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
02735866FG-1511ベージュS4835.567
5,200
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
02735875FG-1511ベージュM5238.570
5,200
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
02735891FG-1511ベージュL5641.573
5,200
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
02735900FG-1511ベージュLL6041.576
5,200
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
02735909FG-1511ベージュEL6441.576
5,200
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする