アーテック[学校教材・教育玩具]
うみのいきものシール 5枚組
キャッチコピー:海のいきものをイメージしたシールのセット!
商品説明:クジラやくらげ、いるかなど海の生き物をイメージしたシールです。
セット内容
海のいきものシール×5
材質
粘着フィルムシートPET#50(強粘着)
形態
1個梱包:袋入り
サイズ(mm)
105×148
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02729871
45938
¥570
¥
459
¥505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください