曜日別特売

ジオベースお試しパック

ジオベースお試しパック - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:大人気商品「ジオベース」のお試し版!
商品説明:ジオベース全種が入ったスターターパックです。手軽に本格的なジオラマ製作に活用できる造形素材です。土台ベースと保存に便利なチャック付き袋が付属しています。全8種類。各30g入。 日本製。ジオベースの特徴:1軽量でコシがあり、造形しやすく自然乾燥で硬化する粘土です。2手につきにくく、扱いやすい粘土です。 3つぶつぶ感のある粘土で、練った後もその特長は損なわれません。 4フィギュアなどを押し当てるだけでタイヤ跡や足跡などをリアルに表現することができます。5 粘土どうしがよくつき、乾燥後もつけ足せます。

セット内容ジオベース ライトブラウン 30g 大粒×1、ジオベース ダークブラウン 30g 大粒×1、ジオベース ライトブラウン 30g 小粒×1、ジオベース ダークブラウン 30g 小粒×1、ジオベース ライトブラウン 30g 超小粒×1、ジオベース ダークブラウン 30g 超小粒×1、ジオベース サンド色 30g×1、ジオベース グレイ 30g×1、ベース用黒彫板 100×100×10mm×1、保存用チャック付ポリ袋 210×297×0.04mm×1材質樹脂系中空体、石粉、形態1個梱包:ヘッダー付き袋入りサイズ(mm)180×250×50内容量1セット
注意
※粘土は、食べたり飲み込んだりしないでください。誤って口に入れた場合は水で洗い流し、万が一飲み込んだ場合は医師の指示に従ってください。粘土を目・鼻・耳などに入れないでください。使用後は、石けんでよく手を洗ってください。手や腕などに傷やはれ、湿疹などがある場合には使用しないでください。体質的にかぶれやかゆみなど出る方がいらっしゃいます。アレルギー症状が出た場合は、すぐに使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0272980155493
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする