アーテック[学校教材・教育玩具]
ハーバリウムオイル 5cc
キャッチコピー:ハーバリウムクラフトにかかせないオイル!
商品説明:ワークショップやイベント、プレゼントに便利な5ccに小分けしたハーバリウムオイルです。
セット内容
本体のみ
材質
ミネラルオイル
形態
1個梱包:容器
サイズ(mm)
150×22
内容量
1個
注意
※飲用ではございません。誤って飲用しないようお取り扱いにご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02729189
13814
オープン
¥
146
¥
161
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください