キャスター付折りたたみ担架

キャスター付折りたたみ担架 - アーテック[学校教材・教育玩具]キャスター付折りたたみ担架 - アーテック[学校教材・教育玩具]キャスター付折りたたみ担架 - アーテック[学校教材・教育玩具]キャスター付折りたたみ担架 - アーテック[学校教材・教育玩具]キャスター付折りたたみ担架 - アーテック[学校教材・教育玩具]キャスター付折りたたみ担架 - アーテック[学校教材・教育玩具]キャスター付折りたたみ担架 - アーテック[学校教材・教育玩具]キャスター付折りたたみ担架 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

コンパクトに収納できる、キャスター付き担架
未使用時は折りたたんでコンパクトに収納できる担架です。ベルト付きで安全、キャスター付きで運びやすい耐荷重:150kg。
材質:鉄、ポリエステル。サイズ:使用時:約550×2000×180mm、折り畳み時:約230×230×1000mm

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質鉄、ポリエステル形態1個梱包:化粧箱入りサイズ(mm)使用時:約550×2000×180、折り畳み時:約230×230×1000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0272941735624
オープン
7,300
8,030(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-10
用途: ベルトの縫製

黒いベルトの縫製が雑すぎて驚きました。再度、補強をして使用する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする