USB typeC-HDMI変換ケーブル 4K対応

USB typeC-HDMI変換ケーブル 4K対応 - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:USBのTypeCからHDMIに変換可能なケーブル!4K対応60Hzで2m仕様
商品説明:USB TypeCからHDMIに変換します。4K対応60Hz。準拠規格:DisplayPort Alternate Mode対応/HDMI2.1

セット内容本体のみ材質PVC、ABS幅(mm)コネクタ:25タイプ60Hz長さ(m)2全長(m)1.95形態1個梱包:ヘッダー付袋入りケーブル径(Φmm)1.5内容量1本
注意
※すべてのType-C搭載端末機器がDisplayPort Alternate Modeに対応しているわけではありません。各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。機種・環境により使用できない場合があります。すべての機器・環境での動作を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0272942691820
オープン
1,782
1,960(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする