曜日別特売

キングブライト 基板用LED表示灯 緑 直角 40 ° スルーホール実装

キングブライト 基板用LED表示灯 緑 直角 40 ° スルーホール実装 - KINGBRIGHT
仕様●LED色 : 緑●LED数 : 1●実装タイプ : スルーホール実装●供給電圧 : 2.5 V●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●主波長 : 568 nm●LED配置 : 直角●LED材質 : GaP●寸法 : 8.89 x 4.32 x 7.3mm●長さ : 8.89mm●幅 : 4.32mm●高さ : 7.3mm●強度 : 20mcd●Kingbright 3 mmシングルレベルLEDインジケータ - シングルブロック. このKingbright製の基板LEDインジケータのファミリは●ライトアングルLEDインジケータです。 これらは黒色プラスチックハウジング内に3 mm (T-1)スルーホールLEDを搭載しています。 さまざまな色のLEDが用意されており●各色は黒色のパッケージで強調されています。. シングル基板LEDインジケータ 3 mm (T-1) LED x 1 様々な色を用意 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル IC互換 広視野角 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02724341L-710A8EW/1GD
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする