曜日別特売

キングブライト 基板用LED表示灯 赤 直角 40 ° スルーホール実装

キングブライト 基板用LED表示灯 赤 直角 40 ° スルーホール実装 - KINGBRIGHT
仕様●LED色 : 赤●LED数 : 1●実装タイプ : スルーホール実装●供給電圧 : 2.5 V●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●主波長 : 625 nm●LED配置 : 直角●LED材質 : GaAsP●GaP●寸法 : 6.22 x 2.44 x 6.35mm●長さ : 6.22mm●幅 : 2.44mm●高さ : 6.35mm●強度 : 30mcd●Kingbright 2520 サブミニチュア LED. Kingbright の 2520 基板 LED インジケータは●単数ブロックと4個ブロックのパッケージで提供されます。これらは●黒色プラスチックハウジング内のサブミニチュア LED で構成されています。このハウジングは●ボードに対して直角の位置でLEDを固定します。. 2520 基板 LED インジケータの特長: サブミニチュア LED さまざまな色を用意 スルーホール実装 直角で黒いプラスチック製ハウジング 高コントラスト UL94 V-0に準拠 拡散レンズRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02726249KM2520EH/1ID
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする