曜日別特売

キングブライト 基板用LED表示灯 赤 直角 70 ° 2色 スルーホール実装

キングブライト 基板用LED表示灯 赤 直角 70 ° 2色 スルーホール実装 - KINGBRIGHT
仕様●LED色 : 赤●LED数 : 2●実装タイプ : スルーホール実装●供給電圧 : 2.5 V●ピン数 : 4●ビュー角 : 70 °●主波長 : 625 nm●LED配置 : 直角●LED材質 : GaAsP●寸法 : 15.24 x 2.5 x 8.6mm●長さ : 15.24mm●幅 : 2.5mm●高さ : 8.6mm●強度 : 15mcd●Kingbright 4060 サブミニチュア LED インジケータ. Kingbright の 4060 ファミリは●基板 LED インジケータです。これらの製品では●黒色プラスチックハウジングにサブミニチュアLEDが搭載されています。ハウジングにより● LED はボードに対して直角に配置され● LED とのコントラストが高くなります。. 4060 LED インジケータの特長: マルチレベルスタック 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル スルーホール取り付け 広視野角 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02725348L-4060VH/2ID
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする