スタンレー電気 LED, 赤, 表面実装, 2012, BR1112H

スタンレー電気 LED, 赤, 表面実装, 2012, BR1112H - STANLEY(スタンレー電気)
仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.3 V●光度 : 11.7 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 150 °●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 647 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●Stanley Electric 1112Hシリーズ0805パッケージLED. Stanley Electric 1112Hシリーズは●標準0805パッケージのLEDです。 長方形で●フラットトップタイプです。 単色発光の表面実装デバイスで●乳白色樹脂が使用されています。. 1112HシリーズLEDの特長: 寸法: 2.0 x 1.25 x 0.8 mm 白色樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02725549BR1112H
オープン
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする