ローム 汎用 整流ダイオード, 500mA, 100V 表面実装, 2-Pin TUMD2M シリコンジャンクション 980mV

ローム 汎用 整流ダイオード, 500mA, 100V 表面実装, 2-Pin TUMD2M シリコンジャンクション 980mV - ROHM
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TUMD2M●最大連続 順方向電流 : 500mA●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : 汎用●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 980mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 25ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 6A●高速リカバリダイオード●ロームRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02721096RF05VAM1STR
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする