曜日別特売

ローム ファストリカバリー 整流ダイオード, 20A, 600V スルーホール, 2 + Tab-Pin TO-220NFM シリコンジャンクション 2.8V

ローム ファストリカバリー 整流ダイオード, 20A, 600V スルーホール, 2 + Tab-Pin TO-220NFM シリコンジャンクション 2.8V - ROHM
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220NFM●最大連続 順方向電流 : 20A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ファストリカバリー●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2 + Tab●最大順方向降下電圧 : 2.8V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 35ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 100ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02721498RFUH20TF6SC9
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする