曜日別特売

ハネウェル, 位置センサ IC はんだタグ

ハネウェル, 位置センサ IC はんだタグ - honeywell
仕様●出力タイプ : デジタル●電源電圧 : 6.6 → 12.6 V dc●ターミナルタイプ : はんだタグ●スイッチング電流 : 1 mA●長さ : 7.6mm●幅 : 15.2mm●深さ : 1.8mm●寸法 : 7.6 x 15.2 x 1.8 mm●最大使用温度 : +125℃●LOHET IC. 周囲の磁界の強度に比例して出力電圧を発生させる●セラミックベースのリニアホール効果レシオメトリック装置. 3ピンインラインPCB端子●0.1インチ間隔 レーザートリミング加工の薄膜および厚膜抵抗器 動作温度範囲-40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02722591SS94A1
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする