リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0235002.MXP

リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0235002.MXP - LITTELFUSE
仕様●定格電流 : 2A●ヒューズサイズ : 5 x 20mm●溶断速度 : F●定格電圧 : 250V ac●本体材質 : ガラス●Littelfuse 235シリーズ速断型ヒューズ5 x 20 mm. Littelfuseの235シリーズ業務用速断型ヒューズは●幅広い用途の要件に対応すると同時に●確かな性能を発揮します。 235シリーズの速断型ヒューズは●電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され●内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027196690235002.MXP
オープン
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする