曜日別特売

リテルヒューズ 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 600V ac/dc (速断型) KLKD030.T

リテルヒューズ 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 600V ac/dc (速断型) KLKD030.T - LITTELFUSE
仕様●定格電流 : 30A●ヒューズサイズ : 10 x 38mm●溶断速度 : F●定格電圧 : 600V ac/dc●本体材質 : メラミン●ULクラス : UL 248●シリーズ : KLKD●Littelfuse KLKDシリーズヒューズRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02719529KLKD030.T
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする