曜日別特売

マイクロチップ, 開発ボード BLDCモータ

マイクロチップ,  開発ボード BLDCモータ - MICROCHIP
仕様●電源管理機能 BLDCモータ●キットの分類 開発ボード●キット名 dsPICDEM MCLV-2●dsPIC33FJ32MC204 PIM (MCLV基板)dsPIC33EP256MC506 PIM (MCLV-2基板). dsPICDEM MCLV Development Board. microchips dsPICDEM MCLV 開発ボードは●ブラシレス DC モータ及び磁石同期モータの開発者として優れた評価基準を提供しています。定格電力 48 ●優れた過電流保護●さまざまなプロトコルに対応する多数のインターフェイスを備え● MCLV との完全な後方互換性を備えた三相インバータブリッジを搭載しています。このボードでは● CAN LIN USB ●又は RS-232 を介して PC 又は外部デバイスと通信することもできます。 dsPICDEM MCLV は● PIC24F dsPIC33E PIC24E dsPIC33F の各モータファミリをサポートしています。. 特長と利点:.CAN LIN UART USB )●及び UART RS-232 )通信インターフェイス dsPIC DSC デバイスのプログラミング用 ICSP 及び RJ11 コネクタです MCLV との完全な後方互換性 過電流保護 入力 出力制御スイッチ PWM 出力用の LED インジケータです モータの速度を変更するオンボードポテンショメータ センサ付きモータ制御用のホールセンサ 直交エンコーダインターフェイス. 用途:. dsPICDEM MCLV ボードは●ブラシレスモータやマグネット同期モータの制御が必要なさまざまな用途で使用できます。たとえば●次のような用途に使用できます。電動工具 ミシン 玩具 電子ロック 低コストドローン. 梱包内容.dsPICDEM MCLV-2 開発ボード 1 dsPIC33EP256MC506 内部オペアンプ PIM 1 Matrix ボード 2 MCLV-2 の構成用-内部及び外部RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02721315DM330021-2
オープン
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする