曜日別特売

マイクロチップ, EEPROM 64kB シリアル-I2C AEC-Q100

マイクロチップ, EEPROM 64kB シリアル-I2C AEC-Q100 - MICROCHIP
仕様●メモリサイズ 64kB●インターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOT-23●実装タイプ 表面実装●ピン数 5●構成 8 x 8ビット●動作供給電圧 Min 1.7 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 1.7 5.5V●1ワード当たりのビット数 8bit●寸法 3.1 1.8 1.3mm●データ保持 200年●24AA64/24FC64/24LC64 I2C(TM)シリアルEEPROM. Microchipの24AA64/24FC64/24LC64ファミリのデバイスは●64 KビットI2C(TM)シリアルEEPROMです。各種のパッケージ●温度●電源のバージョンが揃っています。. 特長. 単独の電源で1.7 (24AA64/24FC64デバイス)●2.5 (24LC64デバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: mA (最大)●スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス●I2C(TM)互換 3本のアドレスピンのパッケージは最大8台のデバイスにカスケード可能 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 24FC64モデル用の1 MHzクロック ページの書き込み時間: ms (最大) セルフ時限の消去 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護 4000 100万回を超える消去 書き込みサイクル データ保持: >200年間RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0272086824AA64T-I/OT
オープン
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする