マイクロチップ, EEPROM 1Mbit SPI

マイクロチップ, EEPROM 1Mbit SPI - MICROCHIP
仕様●メモリサイズ : 1Mbit●インターフェースタイプ : SPI●パッケージタイプ : SOIJ●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 128 x 8ビット●動作供給電圧 Min : 2.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 5.26 x 5.25 x 1.98mm●最大ランダムアクセス時間 : 50ns●25AA1024 / 25LC1024 SPIシリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(90個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0271966025LC1024-E/SM
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする