曜日別特売

マイクロチップ, プログラマブルゲインアンプ, 3 V、5 V, レール ツー レール出力, 5-Pin SOT-23

マイクロチップ,  プログラマブルゲインアンプ, 3 V、5 V, レール ツー レール出力, 5-Pin SOT-23 - MICROCHIP
仕様●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 3 V●5 V●最大入力オフセット電圧 : 4.5mV●回路数 : 1●レール to レール : レール to レール入力/出力●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●ピン数 : 5●出力タイプ : レール ツー レール●寸法 : 3.1 x 1.8 x 1.3mm●高さ : 1.3mm●幅 : 1.8mm●プログラマブルゲインアンプ(PGA)●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02721550MCP6G01T-E/OT
オープン
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする