仕様●メモリサイズ : 64kbit●インターフェースタイプ : シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ : DFN●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 8 K x 8ビット●動作供給電圧 Min : 2.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 2.05 x 3.05 x 0.48mm●データ保持 : 200年●Microchip 24LC64T シリーズは●電圧 1.7 V で動作可能な● 512 K ビットシリアル EEPROM で●最大スタンバイ電流はわずか 1 μ A です。8個までのデバイスをカスケード接続可能 シュミットトリガ入力によるノイズ抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 工場プログラミング可 鉛フリー● RoHS 適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)