ローム 汎用 整流ダイオード, 1A, 600V 表面実装, 2-Pin PMDE シリコンジャンクション
- 仕様
- ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : PMDE●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : 汎用●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 15A
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ