ローム ファストリカバリー 整流ダイオード, 2A, 200V 表面実装, 2-Pin SOD128 シリコンジャンクション 870mV
- 仕様
- ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD128●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 200V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ファストリカバリー●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 870mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 25ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 20A●高速リカバリダイオード●ローム
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(25個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ