ローム, 整流ダイオード, コモンカソードペア2組, 10A, 40V 表面実装, 3-Pin TO-252
- 仕様
- ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-252●最大連続 順方向電流 : 10A●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●ダイオード構成 : コモンカソードペア2組●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ROHM ショットキーバリアダイオードは主にスイッチング電源に使用されます。定格逆電圧: 40 V高い信頼性 パワーモールドタイプ カソードコモンデュアルタイプ 低VF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ