ローム モータドライバIC, 16-Pin SSOP ブラシ付きDC

ローム モータドライバIC, 16-Pin SSOP ブラシ付きDC - ROHM
仕様
●モータタイプ : ブラシ付きDC●トポロジー : ハーフブリッジ●出力電流 Max : 4A●最大供給電圧 : 16 V (モータ), 5.5 V (電源)●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SSOP●ピン数 : 16●動作供給電圧 Min : 1.8 V (モータ), 2.5 V (電源)●標準スイッチング周波数 : 500 (Maximum)kHz●製品高さ : 1.15mm●BD65491FVモータドライバは1つのFULL-ONドライブHブリッジチャンネルを提供し●BD65492MUVは2つのFULL-ONドライブHブリッジチャンネルを提供します。これらのICは●1.8 Vで幅広い動作に対応でき●高速スイッチングにより低消費電力です。コンパクトな表面実装パッケージに収められています。低ON抵抗パワーDMOS出力: 0.35 Ω(標準)のFull-ONドライブブロック モータ電源電圧範囲: 1.8 V → 16.0 V 上側トランジスタにPチャンネルDMOS採用のチャージポンプレスタイプ 最高のスイッチング速度性能●4段階切り替え ターンオン時間: 150 ns●ターンオフ時間: 50 ns ドライブモード切り替え機能 Hブリッジ最大出力電流: DC最大1.2 A●ピーク最大4.0 A 1.8 Vシステムの信号に対応した制御入力ピン UVLO機能(低電圧ロックアウト保護)機能及びTSD(サーマルシャットダウン)回路内蔵 スタンバイ電流: 0 μA (標準) 用途: 貨幣計数機 デジタルスチルカメラ 産業用マシンビジョンカメラ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02720055BD65491FV-E2
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする