ローム 電圧レギュレータ リニア電圧 20 V, 3-Pin, BA17820FP-E2
- 仕様
- ●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 20 V●ラインレギュレーション : 400 mV●ロードレギュレーション : 400 mV%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-252●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 7 x 2.3mm●入力電圧 Max : 33 Vmm●幅 : 7mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ