ローム 電圧レギュレータ リニア電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, BD3570YFP-ME2
- 仕様
- ●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 30 mV●精度 : ±2 (Precision)%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-252μA●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●入力電圧 Max : 36 Vmm●幅 : 5.5mm
- 内容量
- 1セット(2000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ